Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Gelenkrohrschelle FGRS40-44 M8/M10 (50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Gelenkrohrschelle FGRS40-44 M8/M10 (50)
fischer Gelenkrohrschelle FGRS40-44 M8/M10 (50)
fischer Gelenkrohrschelle FGRS40-44 M8/M10 (50)
fischer Gelenkrohrschelle FGRS40-44 M8/M10 (50)
fischer Gelenkrohrschelle FGRS40-44 M8/M10 (50)
Artikel-Nr.:
     369-62512650
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     512650
EAN/GTIN:
     4048962117769
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
gelenkrohrschellen fischer
Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS ist eine Rohrschelle mit einer Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11. Der Pendelschrauben-Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Einhandmontage. Das Einrasten des Sicherheitsverschlusses garantiert die sichere Justage des Rohres ohne das ein Aufspringen der Schelle. Damit können Rohre mit einem Außendurchmesser von 12 - 63 mm mit Gewindestange oder Stockschraube sicher im Innenbereich befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.Anwendung: Ökonomisches Befestigen von Rohrleitungen bis 2“ mit Gewindestangen oder Stockschrauben.Vorteile: Die Pendelschraube ermöglicht eine einfache Einhandmontage; Die kompakte Bauweise der Rohrschelle erlaubt das einfache, nachträgliche Isolieren; Die Verlustsicherung der Schraube gewährleistet eine problemlose Montage.
Weitere Informationen:
Typ:
FGRS
Spannbereich:
40 - 44 mm
Höhe Z:
37 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Nenngröße:
1 1/4"
Güte:
DD11
Beschichtung:
vz
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
0.90 kN
Höhe H:
61 mm
Breite x Stärke:
20 x 1,25 mm
Breite B:
79 mm
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10
Verschlussschraube:
M 5
Weitere Suchbegriffe: gelenkrohrschellen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75000
50
€ 6,40*
ab € 0,7044*
€ 0,9444*
1
€ 5,90*
ab € 1,0523*
€ 1,0523*
3 Tage
75000
50
€ 6,40*
ab € 1,1632*
€ 1,5332*
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 1,2316*
€ 1,6316*
Lager 369
50
€ 5,00*
ab € 1,2607*
€ 1,6607*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6607*
€ 1,97623
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5807*
€ 1,88103
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5207*
€ 1,80963
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2607*
€ 1,50023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 83,035* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.