Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Gelenkrohrschelle FGRS56-63 M8/M10 (50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer Gelenkrohrschelle FGRS56-63 M8/M10 (50)
fischer Gelenkrohrschelle FGRS56-63 M8/M10 (50)
fischer Gelenkrohrschelle FGRS56-63 M8/M10 (50)
fischer Gelenkrohrschelle FGRS56-63 M8/M10 (50)
fischer Gelenkrohrschelle FGRS56-63 M8/M10 (50)
Artikel-Nr.:
     369-62512652
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     512652
EAN/GTIN:
     4048962117783
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
gelenkrohrschellen fischer
Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS ist eine Rohrschelle mit einer Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11. Der Pendelschrauben-Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Einhandmontage. Das Einrasten des Sicherheitsverschlusses garantiert die sichere Justage des Rohres ohne das ein Aufspringen der Schelle. Damit können Rohre mit einem Außendurchmesser von 12 - 63 mm mit Gewindestange oder Stockschraube sicher im Innenbereich befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.Anwendung: Ökonomisches Befestigen von Rohrleitungen bis 2“ mit Gewindestangen oder Stockschrauben.Vorteile: Die Pendelschraube ermöglicht eine einfache Einhandmontage; Die kompakte Bauweise der Rohrschelle erlaubt das einfache, nachträgliche Isolieren; Die Verlustsicherung der Schraube gewährleistet eine problemlose Montage.
Weitere Informationen:
Typ:
FGRS
Spannbereich:
56 - 63 mm
Höhe Z:
46 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Nenngröße:
2"
Güte:
DD11
Beschichtung:
vz
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
0.90 kN
Höhe H:
80 mm
Breite x Stärke:
20 x 1,25 mm
Breite B:
99 mm
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10
Verschlussschraube:
M 5
Weitere Suchbegriffe: gelenkrohrschellen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 44,96*
€ 61,225*
2 Tage
1000
€ 6,40*
ab € 47,39*
€ 61,40*
3 Tage
1000
€ 6,40*
ab € 77,74*
€ 97,86*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 83,51*
€ 104,10*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 84,515*
€ 105,515*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,515*
€ 125,56285
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,095*
€ 123,87305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,915*
€ 117,70885
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,925*
€ 112,96075
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 91,495*
€ 108,87905
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 84,515*
€ 100,57285
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,6903* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.