Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Rohrschelle FRS 1 1/2" M8/M10 A2 (50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Rohrschelle FRS 1 1/2" M8/M10 A2 (50)
fischer Rohrschelle FRS 1 1/2" M8/M10 A2 (50)
fischer Rohrschelle FRS 1 1/2" M8/M10 A2 (50)
fischer Rohrschelle FRS 1 1/2" M8/M10 A2 (50)
fischer Rohrschelle FRS 1 1/2" M8/M10 A2 (50)
Artikel-Nr.:
     369-62512682
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     512682
EAN/GTIN:
     4048962118094
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Rohrschelle FRS ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8 / M 10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40° C bis +100° C geeignet.Anwendung: Befestigung von Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben auch bei Brandschutzanforderungen.Vorteile: Der Brandprüfbericht garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit; Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser; Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M 8 / M 10 gewährleistet die Flexibilität auf der Baustelle; Die Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion; Die Verlustsicherung der Schrauben gewährleistet eine problemlose Montage.
Weitere Informationen:
Typ:
FRS A2
Spannbereich:
48 - 53 mm
Höhe Z:
41 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Nenngröße:
1 1/2"
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
1.00 kN
Höhe H:
75 mm
Breite x Stärke:
20 x 1,25 mm
Breite B:
97 mm
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10
Verschlussschraube:
M 6
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,9384*
€ 7,6384*
Lager 369
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,5329*
€ 8,1229*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,05919*
€ 9,94919*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,1193*
€ 10,0193*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,3074*
€ 10,2374*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,1229*
€ 9,66625
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,5329*
€ 7,77415
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 406,145* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.