Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Rohrschelle FRS 4" M8/M10 A4 (20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Rohrschelle FRS 4" M8/M10 A4 (20)
fischer Rohrschelle FRS 4" M8/M10 A4 (20)
fischer Rohrschelle FRS 4" M8/M10 A4 (20)
fischer Rohrschelle FRS 4" M8/M10 A4 (20)
fischer Rohrschelle FRS 4" M8/M10 A4 (20)
Artikel-Nr.:
     369-62512696
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     512696
EAN/GTIN:
     4048962118230
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Rohrschelle FRS ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8 / M 10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40° C bis +100° C geeignet.Anwendung: Befestigung von Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben auch bei Brandschutzanforderungen.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-21/0253Vorteile: Der Brandprüfbericht garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit; Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser; Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M 8 / M 10 gewährleistet die Flexibilität auf der Baustelle; Die Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion; Die Verlustsicherung der Schrauben gewährleistet eine problemlose Montage.
Weitere Informationen:
Typ:
FRS A4
Spannbereich:
102 - 116 mm
Höhe Z:
73 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Nenngröße:
4"
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
2.00 kN
Höhe H:
138 mm
Breite x Stärke:
25 x 2,0 mm
Breite B:
172 mm
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10
Verschlussschraube:
M 6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,4759*
€ 23,5659*
Lager 369
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,7869*
€ 24,0869*
1 Tag
25
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,70*
€ 29,63*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,3204*
€ 30,2504*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 26,45*
€ 30,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 24,0869*
€ 28,66341
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,7869*
€ 24,73641
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 481,738* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.