Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-62514870 Herst.-Nr.: 514870 EAN/GTIN: 4048962132090 |
| |
|
| | |
| Der fischer Nageldübel N-P mit Pilzkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer Nagelschraube aus galvanisch verzinktem Stahl und nicht rostendem Stahl. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-P mit Pilzkopf ist ideal für die Befestigung von dünnen Anbauteilen und Anbauteilen mit Langlöchern, speziell im Sichtbereich.Anwendung: - Folien
- Bleche
- Schilder
- Montagen im Sichtbereich.
BaustoffeGeeignet für: Beton; Kalksand-Vollstein; Mauerziegel; Naturstein; Vollstein aus Leichtbeton; Porenbeton; Vollgips-Platten; Hochlochziegel; Kalksand-Lochstein; Hohlblock aus Leichtbeton.Vorteile: Zeit- und Kostenersparnis durch schnelle Schlagmontage. Dies ermöglicht eine wirtschaftliche Serienmontage; Einfache Montage durch integrierte Einschlagsperre. Diese vermeidet das vorzeitige Aufspreizen des Dübels; Erhöhte Flexibilität durch nachträgliche Demontage. Das Gewinde der Nagelschraube in Verbindung mit der Kreuzschlitzaufnahme ermöglicht das Ausdrehen der Schraube; Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten dank des großen Sortiments in verschiedenen Durchmessern und Nutzlängen. Weitere Informationen: | | Typ: | N-P | Nutzlänge: | 1 mm | Min. Verankerungstiefe: | 40 mm | Material: | Stahl galvanisch verzinkt | Güte: | ST | Beschichtung: | vz | Bohrernenndurchmesser d0: | 8 mm | Dübellänge: | 40 mm | Kraftangriff: | PZ 3 | Kopfform: | Pilzkopf | Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2: | 55 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,0925* | € 0,1357* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0898* | € 0,1452* | | | | Lager 369 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,1106* | € 0,1546* | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,132* | € 0,184* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,1747* | € 0,2347* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|