Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-62517935 Herst.-Nr.: 517935 EAN/GTIN: 4048962147537 |
| |
|
| | |
| Die fischer Ankerstange FIS A ist eine Systemkomponente für die Verwendung mit den fischer Injektionsmörteln FIS SB, FIS EM Plus, FIS V, FIS VL, Montagemörtel und Montagemörtel Green. Entsprechend der jeweiligen Zulassung des Injektionsmörtels ist die Ankerstange für die Befestigung von Stahlbaukonstruktionen, Treppen und Maschinen im Innen- und Außenbereich in zahlreichen Baustoffen geeignet. Das umfangreiche Sortiment in den Durchmessern M 6 - M 30, verschiedenen Längen und in verschiedenen Stahlgüten ermöglicht sehr vielfältige Anwendungen. Die Zulassungen der jeweiligen Injektionsmörtel sind zu beachten.Hinweise: Für sämtliche Artikel 1000 mm Mutter und Scheibe separat bestellen!Anwendung: - Verankerungen mit Injektionsmörteln FIS SB, FIS EM Plus, FIS V, FIS VL, Montagemörtel und Montagemörtel Green.
BaustoffeGeeignet für: Unterschiedliche Baustoffe in Verbindung mit den verschiedenen fischer InjektionsmörtelnBauaufsichtlich zugelassen: ETA-02/0024, ETA-20/0603Eigenschaften: In Verbindung mit FIS V Injektionsmörtel ergibt sich eine spreizdruckfreie Verankerung in Beton, Voll- und Lochsteinen für geringe Achs- und Randabstände.Montageanweisung: Die Bohrlöcher sind mit Ausbläser und Reinigungsbürste gründlich zu reinigen. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Vorteile: Die Ankerstange FIS A kann mit nahezu allen fischer Injektionsmörteln (nicht mit Highbond-Spezialmörtel FIS HB) eingesetzt und je nach Anforderung individuell ausgewählt werden. Dadurch wird ein breites Anwendungsspektrum ermöglicht; Das breite Sortiment an zugelassenen Ankerstangen FIS A von M 6 bis M 30 eröffnet variable Einsatzmöglichkeiten; Bitte beachten Sie die Zulassungen der jeweiligen Mörtel. Weitere Informationen: | | Typ: | FIS A | Länge: | 150 mm | Nutzlänge: | 1 / 77 mm | Material: | Stahl galvanisch verzinkt | Kraftangriff (Ankerstange): | - | Kraftangriff (Mutter): | SW 17 | Güte: | 8.8 | Beschichtung: | vz | Bohrernenndurchmesser d0: | 12 mm | Anschlussgewinde: | M 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ankerstange m10, Reaktionsanker, Verbundanker, Stahlanker, Gewindestab, Verbundankerbefestigungen, Klebeanker |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,6775* | € 2,2975* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 10,154* | € 13,954* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 11,18* | € 15,20* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 13,833* | € 18,743* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 12,464* | € 18,788* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,3833* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|