Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-62519320 Herst.-Nr.: 536269 EAN/GTIN: 4048962247091 |
| | |
|
| | |
| Der fischer Dämmstoffhalter DHM ist ein brandgeprüfter Metall-Dämmstoffhalter für druckfeste Dämmplatten. Die Feuerwiderstandsdauer F 120 garantiert eine sichere Befestigung von feuerwiderstandsfähigen Dämmstoffen. Der DHM wird in der Vorsteckmontage mit dem Hammer eingeschlagen. Die einfache Schlagmontage ermöglicht einen schnellen Setzvorgang und reduziert so den Arbeitsaufwand. Dabei verspannt sich der Federstahl im Baustoff und hält die Dämmstoffplatten sicher in Beton, Porenbeton, Voll- und Lochbausteinen. In Porenbeton wird der DHM ohne Vorbohren eingeschlagen. Dies spart Zeit.Anwendung: - Stein- / Glaswolle
- Holzwolleleichtbauplatten
- Schaumglasplatten
- Polystyrolplatten
- Kokosmatten.
BaustoffeGeeignet für: Beton; Hohlblock aus Leichtbeton; Hochlochziegel; Kalksand-Lochstein; Kalksand-Vollstein; Naturstein mit dichtem Gefüge; Porenbeton; Vollstein aus Leichtbeton; Vollziegel.Vorteile: Der Metall-Dämmstoffhalter erreicht die Feuerwiderstandsdauer F 120. Dies ermöglicht die Verwendung bei Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer; Der separat erhältliche Teller DTM 80 für weiche Dämmstoffe vereinfacht die Lagerhaltung und minimiert die Kosten; Die einfache Schlagmontage ermöglicht einen schnellen Setzvorgang und reduziert so den Arbeitsaufwand; Die Schaftgeometrie erlaubt in Porenbeton das Setzen ohne Vorbohren und spart einen Arbeitsschritt; Edelstahlversion DHM A2 aus 1.4301, für Anwendungen im Nass- und Außenbereich. Weitere Informationen: | | Typ: | DHM A2 | Nutzlänge: | 220 - 260 mm | Material: | nicht rostender Stahl | Güte: | A2 | Beschichtung: | blk | Min. Bohrlochtiefe: | 50 mm | Bohrernenndurchmesser d0: | 8 mm | Dübellänge: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 125 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,9615* | € 2,3415* | | | | | 5 Tage | | | 125 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,2803* | € 2,7003* | | | | | 3 Tage | | | 125 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,7029* | € 3,1329* | | | | Lager 369 | | | | 125 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,8299* | € 3,2699* | | | | | | 21 Tage | | | 125 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,3035* | € 3,7835* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück | Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 408,7375* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|