Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-62562207165 Herst.-Nr.: 79571 EAN/GTIN: 4006209795712 |
| |
|
| | |
| Die fischer Winkelkonsole WK eignet sich als Verbindung der Montageschienen FUS mit Schraube und Schiebemutter FCN Clix P oder an den Untergrund. Die Winkelkonsole gibt aufgrund ihrer Bauform einer Tragekonstruktion und Befestigungen von Rohrleitungen und -komponenten sehr hohe Stabilität und Festigkeit. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen aus feuerverzinktem und nicht rostendem Stahl für die Installation im Freien und in hochkorrosiver Umgebung.Anwendung: Stabile Winkelkonsole zur Aussteifung und Befestigung von Rohrleitungen und -komponentenVorteile: Die Bauform der Winkelkonsole erlaubt das Befestigen von Rohrschellen oder Montageschienen.Die stabile Winkelkonsole gibt einer Tragkonstruktion sehr hohe Stabilität und Sicherheit. Weitere Informationen: | | Typ: | WK | Material: | Stahl galvanisch verzinkt | Güte: | DD11 | Max. empfohlene Last bei Lastfall 2a: | 1,8 kN | Max. empfohlene Last bei Lastfall 1a: | - | Beschichtung: | vz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,72* | € 13,87* | | | | | 19 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 10,09* | € 13,95* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 11,52* | € 15,69* | | | | Lager 369 | | | | 6 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 14,0081* | € 18,8881* | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 16,39* | € 21,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 113,3286* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|