Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Einschlaganker USA M8x30 (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Einschlaganker USA M8x30 (100)
Upat Einschlaganker USA M8x30 (100)
Upat Einschlaganker USA M8x30 (100)
Artikel-Nr.:
     369-626214509053
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     509053
EAN/GTIN:
     4000657010489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
upat einschlaganker m8
einschlaganker m8
Der Upat Einschlaganker USA ist im Bereich der Befestigung durch Schrauben mit metrischem Gewinde und Gewindestangen die zeitsparende Lösung. Dieser Innengewindeanker ist besonders geeignet für die Befestigung in Beton und Naturstein mit dichtem Gefüge. Besonders häufig wird der Einschlaganker USA bei der Überkopfmontage und bei geringen Betondicken für die zugelassene Befestigung von nicht tragenden Systemen, wie Rohrtrassen und Lüftungskanäle, verwendet.Anwendung:
  • Sitzbank
  • Deckenabhängung
  • Rohrbefestigung
  • Rohrbefestigung
  • Kabeltragsysteme
  • Mülleimer
  • Stadionsitze
  • Lüftungskanäle.
BaustoffeGeeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und Spannbeton-Hohlplatten C30/37 bis C50/60 für die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen; Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen; Beton C12/15; Naturstein mit dichtem Gefüge.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-10/0168, ETA-10/0172Vorteile: Geprüfte Sicherheit: Zulassung ETA Beton Option 1 für Mehrfachbefestigung nichttragender Systeme, ETA Beton Option 7 für Einzelbefestigung, sowie Feuerresistenz und Sprinkleranlagen; Einfache Schlagmontage: Der Rand sichert den Einschlaganker gegen das Durchrutschen in das Bohrloch und ermöglicht eine oberflächenbündige Befestigung; Ohne Drehmoment: Durch die Schlagmontage ist kein Drehmoment bei den metrischen Schrauben erforderlich; Hohe Lasten: Die Einschlagankerhülse mit innenliegendem Spreizkonus ermöglicht hohe Tragfähigkeiten in Beton; Robuste Verankerung: Die Einschlagankerhülse ist spanlos aus einem Stück gepresst und besonders widerstandsfähig.
Weitere Informationen:
Typ:
USA
Min. Einschraubtiefe:
8 mm
Gewinde:
M 8
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Min. Bohrlochtiefe:
33 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
10 mm
Dübellänge:
30 mm
Max. Einschraubtiefe:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: einschlaganker
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,1063*
€ 0,1443*
1
€ 5,90*
ab € 0,1312*
€ 0,193*
6 Tage
500
100
€ 5,99*
ab € 0,1449*
€ 0,1993*
1 Tag
350
100
€ 5,59*
ab € 0,1465*
€ 0,2005*
Lager 369
100
€ 5,00*
ab € 0,1709*
€ 0,2309*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2309*
€ 0,27477
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2109*
€ 0,25097
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2009*
€ 0,23907
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1709*
€ 0,20337
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
048284
ab € 0,2295*
Ähnlich
Upat
887169400080000
ab € 1,1578*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.