| |
|
| Artikel-Nr.: 369-626214509167 Herst.-Nr.: 509167 EAN/GTIN: 4000657013152 |
| | | |
|
| | |
| Der wirtschaftliche Injektionsmörtel UPM 33 auf Basis von Vinylester kann in Verbindung mit Gewindestangen (ASTA und UPM-A) bzw. Siebhülse (UPM-SH) in nahezu allen Baustoffen zulassungskonform eingesetzt werden. Er kann in Vorsteck- oder Durchsteckmontage gesetzt werden und erreicht dabei ein hohes Lastniveau.Anwendung: - Stahlträger
- Dachkonstruktionen
- Vordach
- Vordach
- Carport
- Balkongeländer
- Treppengeländer
- Brückengeländer
- Balkenverankerung
- Fenster
- Fassadenkonstruktion
- Holzunterkonstruktionen
- Silos
- u.v.m.
BaustoffeGeeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Hochlochziegel; Kalksand-Vollstein; Kalksand-Lochstein; Porenbeton; Hohlblock aus Leichtbeton.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-10/0171, ETA-15/0554Lieferumfang: 17x Kartuschen 300ml, 34x Statikmischer, 1x Ausdrückpistole Profi, 1x BoxVorteile: Sichere Verankerung: Zulassung ETA Beton gerissen, ETA Mauerwerk und Brandschutzprüfung; Randnahes Befestigen: Die spreizdruckfreie Befestigung ermöglicht geringe Rand- und Achsabstände und verhindert Montageschäden im Randbereich; Effizient in Lochstein: Die Siebhülse für den Einsatz im Lochstein-Mauerwerk überbrückt den Putz und minimiert den Mörtelverbrauch; Flexibles Arbeiten: Durch Wechsel des Statikmischers können angebrochene Kartuschen weiterverwendet werden. Weitere Informationen: | | Typ: | UPM 33 360 ml | Lieferumfang: | 1x Kartusche 360 ml, 2x Statikmischer | Kartuschentyp: | Side by Side | Kartuscheninhalt: | 360 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | 6 | | € 5,00* | ab € 9,53* | € 12,74* | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 9,85* | € 13,17* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,97* | € 13,33* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,4603* | € 13,3303* | | | | | 10 Tage | | | 6 | | € 4,79* | ab € 10,18* | € 13,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 76,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|