Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Nageldübel UN 8x80/40 S (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Nageldübel UN 8x80/40 S (100)
Upat Nageldübel UN 8x80/40 S (100)
Upat Nageldübel UN 8x80/40 S (100)
Artikel-Nr.:
     369-626214518878
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     518878
EAN/GTIN:
     4000657017778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der Upat Nageldübel UN ist der bewährte Nageldübel für die Schnellmontage und eignet sich ideal für die schnelle Befestigung von leichten Lasten in Vollbaustoffen. Der Nageldübel wird häufig für die Befestigung von Metall- und Holzkonstruktionen im Trockenbereich eingesetzt.Anwendung:
  • Holzunterkonstruktionen
  • Kabelkanäle
  • Briefkasten
  • Briefkasten
  • Wandleuchte.
BaustoffeGeeignet für: Beton; Kalksand-Vollstein; Mauerziegel; Naturstein; Vollstein aus Leichtbeton; Porenbeton; Vollgips-Platten; Hochlochziegel; Kalksand-Lochstein; Hohlblock aus Leichtbeton.Vorteile: Upat Nylon-Qualität: Robust - langlebig - recycelbar; Schnelle Montage: Verjüngter Nageldübelschaft, Sägezahngewinde und vormontierte Nagelschraube ermöglichen eine zeitsparende Verarbeitung; Sichere Anwendung: Einschlagsperre, verstärkter Rand und Ausgleichsrippen sorgen für eine sichere Anwendung des Nageldübels; Einfaches Justieren: Nagelschraube mit Kreuzschlitzanrieb zum Justieren und Demontieren des Bauteils; Fester Halt: Die exakt abgestimmte Spreizzone sorgt für eine große Spreizwirkung und festen Halt.
Weitere Informationen:
Typ:
UN S
Nutzlänge:
40 mm
Min. Verankerungstiefe:
40 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Bohrernenndurchmesser d0:
8 mm
Dübellänge:
80 mm
Kraftangriff:
PZ 3
Kopfform:
Senkkopf
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: nageldübel 8 x 80, nageldübel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
800
100
€ 5,49*
ab € 0,0667*
€ 0,0969*
4 Tage
765
100
€ 4,79*
ab € 0,0897*
€ 0,124*
Lager 369
100
€ 5,00*
ab € 0,0956*
€ 0,1324*
1
€ 5,90*
ab € 0,0892*
€ 0,1344*
8 Tage
900
100
€ 4,95*
ab € 0,0979*
€ 0,1357*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1324*
€ 0,15756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.