| |
|
| Artikel-Nr.: 369-626214518893 Herst.-Nr.: 538435 EAN/GTIN: 4000657021546 |
| | |
|
| | |
| Der Upat Universal-Dübel UVD II ist ein hochwertiger Kunststoffdübel aus Nylon. Er eignet sich für die Befestigung leichter bis mittelschwerer Lasten in fast allen Baustoffen. Der clevere Dübel sorgt für sicheren Halt indem er sich in Vollbaustoffen gegen die Bohrlochwand verspreizt bzw. sich in Hohlräumen und hinter Plattenbaustoffen verknotet. Gesetzt werden kann der Dübel sowohl in Vorsteck- als auch Durchsteckmontage. In der Ausführung mit Rand wird zudem das Durchrutschen des Dübels bei der Montage verhindert.Anwendung: - Handtuchhalter
- Spiegelschrank
- Wandregale
- Wandregale
- Bildschirmkonsolen.
BaustoffeGeeignet für: Beton; Gipskarton - und Gipsfaserplatten; Hochlochziegel; Hohlblock aus Leichtbeton; Hohldecken aus Ziegel und Beton; Kalksand-Lochstein; Kalksand-Vollstein; Naturstein; Porenbeton; Spanplatten; Vollgips-Platten; Vollstein aus Leichtbeton; Vollziegel.Vorteile: Upat Nylon-Qualität: Robust - langlebig - recycelbar; Sicheres Gefühl: Bei unbekanntem Baustoff ist der Nylon-Universaldübel durch seine Spreiz- und Verknotungsfunktion eine gute Wahl; Sichere Anwendung: Die Drehsperre verhindert ein Mitdrehen des Nylon-Universaldübels im Bohrloch; Vielseitige Verwendung: Der Nylon-Universaldübel kann in Kombination mit Spanplatten-, Holz-, Ösen-, Winkel- oder Hakenschrauben vielseitig verwendet werden; Flexible Montage: Geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage. Weitere Informationen: | | Typ: | UVD | Min. Bohrlochtiefe: | 40 mm | Ausführung: | ohne Schraube | Bohrernenndurchmesser d0: | 6 mm | Passend zu Schraubendurchmesser: | 4-5 mm | Dübellänge: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,0225* | € 0,0327* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,026* | € 0,0375* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0254* | € 0,0376* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 4,79* | ab € 0,0265* | € 0,0381* | | | | Lager 369 | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,0303* | € 0,0435* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|