Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat UCS 10x200 US (20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat UCS 10x200 US (20)
Upat UCS 10x200 US (20)
Upat UCS 10x200 US (20)
Artikel-Nr.:
     369-626214522493
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     547606
EAN/GTIN:
     4000657032351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Die Upat Betonschraube UCS ist die kraftvolle Betonschraube für die einfache und sichere Montage bei mittelschweren bis schweren Lasten. Bohrung setzen, Bohrloch reinigen, Schraube durch zu befestigendem Teil einschrauben, Sichtkontrolle - fertig. Die Betonschraube UCS wird zum Beispiel häufig für die Befestigung von Geländer, Konsolen und Stahlkonstruktionen verwendet.Anwendung:
  • Treppengeländer
  • Schalungsstütze
  • Balkenverankerung
  • Balkenverankerung
  • Kabelkanäle
  • Pumpen
  • Stadionsitze
  • Leuchtenbänder
  • Elektroinstallation
  • Rohrbefestigung
  • Rohrtrassen.
BaustoffeGeeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Beton C12/15; Voll; Mauerwerk mit dichtem Gefüge.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-18/0762Vorteile: Breites Zulassungspaket: Zulassung ETA Beton Option 1, Seismik und Feuerresistenz; Hohes Lastniveau: Durch optimierte Beschaffenheit des Betonschraubengewindes; Flexible Montage: Durch bis zu drei zugelassenen Einschraubtiefen; Zeitsparende Montage: Auf die Reinigung des Bohrlochs kann bei vielen Anwendungen verzichtet werden; Sicheres Nachjustieren: Zulassungskonformes Lösen und Nachjustieren der Betonschraube zweimal möglich.
Weitere Informationen:
Typ:
UCS US
Länge:
200 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Durchmesser:
12 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
10 mm
Kraftangriff:
SW 15
Nutzlänge max. Last:
145 mm
Kopfform:
Sechskantkopf mit angeformter Scheibe
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
210 mm
Max. Klemmstärke tfix:
145 mm
Weitere Suchbegriffe: FAKKT Betonschraube BS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
20
€ 5,00*
ab € 1,5586*
€ 2,0986*
1
€ 5,90*
ab € 1,4809*
€ 2,1809*
2 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 1,86*
€ 2,48*
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,30*
ab € 2,1443*
€ 2,8722*
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,99*
ab € 2,20*
€ 2,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,0986*
€ 2,49733
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9986*
€ 2,37833
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8986*
€ 2,25933
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5586*
€ 1,85473
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 41,972* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.