Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Kippdübel UK M3 (50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Upat Kippdübel UK M3 (50)
Upat Kippdübel UK M3 (50)
Upat Kippdübel UK M3 (50)
Artikel-Nr.:
     369-626214522651
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     542776
EAN/GTIN:
     4048962299632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Der Upat Kippdübel UKH mit Haken ist besonders für die Befestigung leichter bis mittelschwerer Lasten in Installations- und Hohlwänden geeignet. Der Dübel wird in das Bohrloch eingebracht, wodurch das Kippelement im Hohlraum kippt und sich formschlüssig auf dem Plattenbaustoff positioniert. Der Upat Kippdübel UKH wird häufig für Befestigungen von Deckenleuchten verwendet.Anwendung:
  • Lautsprecher
  • Handtuchhalter
  • Spiegelschrank
  • Spiegelschrank
  • Metallwinkel.
BaustoffeGeeignet für: Gipskarton - und Gipsfaserplatten; Hohldecken aus Ziegel und Beton; Spanplatten; Sperrholz.Vorteile: Hohe Tragfähigkeit: Durch das breite Kippelement werden hohe Traglasten im Plattenbaustoff bzw. Hohlraum erreicht; Flexibles Befestigen: Durch das lange Gewinde ist der Kippdübel flexibel bei Plattenstärke und Anbauteildicken; Einfache Montage: Der Kippdübel eignet sich für die Vorsteckmontage und erfordert kein spezielles Montagewerkzeug.
Weitere Informationen:
Typ:
UK
Min. Hohlraumtiefe:
27 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Gewinde (d x L):
M 3 x 90 mm
Ausführung:
mit Gewindestange
Max. Plattendicke dp:
65 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
12 mm
Dübellänge:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
450
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,4132*
€ 0,5732*
Lager 369
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 14,19*
€ 19,72*
7 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,86*
€ 24,23*
4 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 17,43*
€ 24,32*
1 Tag
9
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 18,35*
€ 24,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,72*
€ 23,4668
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,21*
€ 19,2899
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,46*
€ 18,3974
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 14,39*
€ 17,1241
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 14,19*
€ 16,8861
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2838* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.