Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Rahmendübel URD 10x160 T (50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Rahmendübel URD 10x160 T (50)
Upat Rahmendübel URD 10x160 T (50)
Upat Rahmendübel URD 10x160 T (50)
Upat Rahmendübel URD 10x160 T (50)
Artikel-Nr.:
     369-626214522673
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     543340
EAN/GTIN:
     4048962304923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der Upat Rahmendübel URD ist ein Langschaftdübel aus hochwertigem Nylon und ein echter Alleskönner im Voll- und Lochstein. Besonders häufig wird er für Befestigung von Holz- und Metallkonstruktionen verwendet.Anwendung:
  • Fassadenkonstruktion
  • Holzunterkonstruktionen
  • Bildschirmkonsolen
  • Bildschirmkonsolen
  • Kabelkanäle
  • Balkenverankerung
  • Fenster
  • Leuchtenbänder
  • Spiegelschrank
  • Türrahmen
  • Deckenabhängung
  • Handläufe
  • Wandregale
  • u.v.m.
BaustoffeGeeignet für: Beton C12/15; Hochlochziegel; Hohlblock aus Leichtbeton; Kalksand-Lochstein; Kalksand-Vollstein; Porenbeton; Vollblock aus Leicht- und Normalbeton; Vollziegel; Wärmedämmblöcke; Naturstein mit dichtem Gefüge; Vollgips-Platten.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-17/0811Vorteile: Sichere Verankerung: Zulassung ETA Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen in Mauerwerk und Beton Option 1 und Brandschutzprüfung; Upat Nylon-Qualität: Robust - langlebig - recycelbar; Montagefreundlich: Kurzes Spreizteil mit 50 mm Verankerungstiefe für eine schnelle und kräfteschonende Montage; Sichere Anwendung: Die Drehsperre verhindert ein Mitdrehen des Nylon-Dübels im Bohrloch; Flexible Anwendung: Flexibel anwendbar in Voll- und Lochbaustoffen.
Weitere Informationen:
Typ:
URD T
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Max. Nutzlänge:
110 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
10 mm
Dübellänge:
160 mm
Kraftangriff:
TX 40
Nutzlänge max. Last:
110 mm
Kopfform:
Senkkopf
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
50
€ 5,00*
ab € 0,6015*
€ 0,7915*
5 Tage
213
50
€ 4,79*
ab € 0,6055*
€ 0,8055*
6 Tage
250
50
€ 4,30*
ab € 0,6244*
€ 0,8382*
2 Tage
250
50
€ 7,90*
ab € 0,66*
€ 0,87*
1
€ 5,90*
ab € 0,6027*
€ 0,9327*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7915*
€ 0,94189
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7715*
€ 0,91809
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7315*
€ 0,87049
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6015*
€ 0,71579
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.