Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Rahmendübel URD 10x160 FUS (50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Rahmendübel URD 10x160 FUS (50)
Upat Rahmendübel URD 10x160 FUS (50)
Upat Rahmendübel URD 10x160 FUS (50)
Upat Rahmendübel URD 10x160 FUS (50)
Artikel-Nr.:
     369-626214522693
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     543360
EAN/GTIN:
     4048962305128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmendübel
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
rahmendübel 10x160
Der Upat Rahmendübel URD ist ein Langschaftdübel aus hochwertigem Nylon und ein echter Alleskönner im Voll- und Lochstein. Besonders häufig wird er für Befestigung von Holz- und Metallkonstruktionen verwendet.Anwendung:
  • Fassadenkonstruktion
  • Holzunterkonstruktionen
  • Bildschirmkonsolen
  • Bildschirmkonsolen
  • Kabelkanäle
  • Balkenverankerung
  • Fenster
  • Leuchtenbänder
  • Spiegelschrank
  • Türrahmen
  • Deckenabhängung
  • Handläufe
  • Wandregale
  • u.v.m.
BaustoffeGeeignet für: Beton C12/15; Hochlochziegel; Hohlblock aus Leichtbeton; Kalksand-Lochstein; Kalksand-Vollstein; Porenbeton; Vollblock aus Leicht- und Normalbeton; Vollziegel; Wärmedämmblöcke; Naturstein mit dichtem Gefüge; Vollgips-Platten.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-17/0811Vorteile: Sichere Verankerung: Zulassung ETA Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen in Mauerwerk und Beton Option 1 und Brandschutzprüfung; Upat Nylon-Qualität: Robust - langlebig - recycelbar; Montagefreundlich: Kurzes Spreizteil mit 50 mm Verankerungstiefe für eine schnelle und kräfteschonende Montage; Sichere Anwendung: Die Drehsperre verhindert ein Mitdrehen des Nylon-Dübels im Bohrloch; Flexible Anwendung: Flexibel anwendbar in Voll- und Lochbaustoffen.
Weitere Informationen:
Typ:
URD FUS
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Max. Nutzlänge:
110 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
10 mm
Dübellänge:
160 mm
Kraftangriff:
TX 40 / SW 13
Nutzlänge max. Last:
110 mm
Kopfform:
Sechskantkopf mit U-Scheibe
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheibe ohne norm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
85
50
€ 4,79*
ab € 0,7497*
€ 0,9897*
Lager 369
50
€ 5,00*
ab € 0,7636*
€ 1,0136*
6 Tage
100
50
€ 4,30*
ab € 0,7932*
€ 1,0508*
2 Tage
100
50
€ 7,90*
ab € 0,82*
€ 1,08*
1
€ 5,90*
ab € 0,7206*
€ 1,1622*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0136*
€ 1,20618
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9736*
€ 1,15858
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9336*
€ 1,11098
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,7636*
€ 0,90868
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 50,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.