Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Nagelhülse UNH 6x60 (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Nagelhülse UNH 6x60 (100)
Upat Nagelhülse UNH 6x60 (100)
Upat Nagelhülse UNH 6x60 (100)
Artikel-Nr.:
     369-626214522725
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     542583
EAN/GTIN:
     4048962298802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nagelanker
nagelanker 6x5
nagelanker
Die Upat Nagelhülse UNH ist eine montagefreundliche Federspannhülse für leichte Befestigungen. Die UNH besteht aus korrosionsbeschichtetem Federstahl und wird dank der Geometrie zeitsparend in der Durchsteckmontage in Vollbaustoffen eingeschlagen. Durch die einfache Montage sind weder Dübel noch Schrauben erforderlich. Damit lassen sich im Innen- und temporär im Außenbereich schnell und kostengünstig Unterkonstruktionen aus Holz und Metall sowie Metallprofile in Vollbaustoffen befestigen.Anwendung:
  • Holzunterkonstruktionen
  • Leuchtenbänder
  • Lautsprecher
  • Lautsprecher
  • Metallwinkel
  • u.v.m.
BaustoffeGeeignet für: Beton; Kalksand-Vollstein; Naturstein mit dichtem Gefüge; Vollziegel.Vorteile: Einfaches Befestigen: Die einteilige Nagelhülse erfordert keine zusätzlichen Schrauben oder Dübel; Zeitsparende Montage: Die Nagelhülse kann in Durchsteckmontage direkt durch das Anbauteil gesetzt werden; Flexibler Einsatzbereich: Durch den korrosionsbeschichteten Federstahl, einsetzbar im Innen- und temporär im Außenbereich; Sicherer Halt: Durch die Verspannung der gesamten Hülsenlänge im Vollbaustoff.
Weitere Informationen:
Typ:
UNH
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Max. Nutzlänge:
30 mm
Effektive Verankerungstiefe:
30 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
6 mm
Dübellänge:
60 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0841*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1183*
€ 0,14078
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1128*
€ 0,13423
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.