Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Nagelhülse UNH 8x90 (50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Upat Nagelhülse UNH 8x90 (50)
Upat Nagelhülse UNH 8x90 (50)
Upat Nagelhülse UNH 8x90 (50)
Artikel-Nr.:
     369-626214522727
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     542585
EAN/GTIN:
     4048962298826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nagelanker
nagelanker
Die Upat Nagelhülse UNH ist eine montagefreundliche Federspannhülse für leichte Befestigungen. Die UNH besteht aus korrosionsbeschichtetem Federstahl und wird dank der Geometrie zeitsparend in der Durchsteckmontage in Vollbaustoffen eingeschlagen. Durch die einfache Montage sind weder Dübel noch Schrauben erforderlich. Damit lassen sich im Innen- und temporär im Außenbereich schnell und kostengünstig Unterkonstruktionen aus Holz und Metall sowie Metallprofile in Vollbaustoffen befestigen.Anwendung:
  • Holzunterkonstruktionen
  • Leuchtenbänder
  • Lautsprecher
  • Lautsprecher
  • Metallwinkel
  • u.v.m.
BaustoffeGeeignet für: Beton; Kalksand-Vollstein; Naturstein mit dichtem Gefüge; Vollziegel.Vorteile: Einfaches Befestigen: Die einteilige Nagelhülse erfordert keine zusätzlichen Schrauben oder Dübel; Zeitsparende Montage: Die Nagelhülse kann in Durchsteckmontage direkt durch das Anbauteil gesetzt werden; Flexibler Einsatzbereich: Durch den korrosionsbeschichteten Federstahl, einsetzbar im Innen- und temporär im Außenbereich; Sicherer Halt: Durch die Verspannung der gesamten Hülsenlänge im Vollbaustoff.
Weitere Informationen:
Typ:
UNH
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Max. Nutzlänge:
50 mm
Effektive Verankerungstiefe:
40 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
8 mm
Dübellänge:
90 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
100 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
€ 5,00*
ab € 7,66*
€ 10,67*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 8,70*
€ 12,375*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,14*
€ 12,72*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 9,71*
€ 13,41*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,67*
€ 12,6973
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,63*
€ 12,6497
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,01*
€ 11,9119
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,66*
€ 9,1154
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1532* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.