Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube, metrisches Gewinde, M 6x40, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschraube, metrisches Gewinde, M 6x40, A2
Ringschraube, metrisches Gewinde, M 6x40, A2
Ringschraube, metrisches Gewinde, M 6x40, A2
Artikel-Nr.:
     369-62665640
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     62665640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Für Abhängungen an Dübeln.Fußnote: Zuzüglich Material-Rohstoffzuschlag gemäß der Marktsituation.
Weitere Informationen:
Normnummer:
SHR-RG, metr. GWD
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
SHR-RG, metr. GWD
Länge:
40 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Weitere Suchbegriffe: ringschraube m6 x 40, gewindeösen m6, gewindeösen a2 8 x 40, Ösenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9345*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2345*
€ 1,46906
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2045*
€ 1,43336
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1545*
€ 1,37386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1145*
€ 1,32626
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0845*
€ 1,29056
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9345*
€ 1,11206
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.