Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube, metrisches Gewinde, M 8x50, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschraube, metrisches Gewinde, M 8x50, A2
Ringschraube, metrisches Gewinde, M 8x50, A2
Ringschraube, metrisches Gewinde, M 8x50, A2
Artikel-Nr.:
     369-62665850
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     62665850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Für Abhängungen an Dübeln.Fußnote: Zuzüglich Material-Rohstoffzuschlag gemäß der Marktsituation.
Weitere Informationen:
Normnummer:
SHR-RG, metr. GWD
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
SHR-RG, metr. GWD
Länge:
50 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen m8x50, gewindeösen m8, ringschraube, Ösenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0999*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,6299*
€ 3,12958
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6099*
€ 3,10578
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,5099*
€ 2,98678
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,4299*
€ 2,89158
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,0999*
€ 2,49888
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.