Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT VMZ-A100 M12- 25/145 vz Ankerstange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MKT VMZ-A100 M12- 25/145 vz Ankerstange
MKT VMZ-A100 M12- 25/145 vz Ankerstange
MKT VMZ-A100 M12- 25/145 vz Ankerstange
Artikel-Nr.:
     369-6267112251
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     32375101
EAN/GTIN:
     4043315053589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Hinweise: Die MKT Ankerstangen VMZ-A sind nur in Verbindung mit MKT VMZ Injektionsmörtel zugelassen. Der Injektionsmörtel sind nicht im Preis der Ankerstangen enthalten.Anwendung: Die MKT Ankerstangen VMZ-A dienen, in Verbindung mit dem VMZ Injektionsmörtel, zur Befestigung schwerer Gegenstände im gerissenen Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, Fassadenunterkonstruktionen, Lärmschutzwände, Brückengeländer nach GEL 14, Geländerpfostenbefestigung nach GEL 33 u.v.m.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Option 1, gerissener Beton M 8 - M 24, Zul.-Nr. ETA-04/0092 für Stahl galvanisch verzinkt, feuerverzinkt, Edelstahl A4 und HCR 1.4529.Eigenschaften: Das MKT Injektionssystem VMZ besteht aus einer Ankerstange mit konischen Spreizelementen und einem 2-Komponenten Injektionsmörtel. Diese Kombination vereint die Vorteile von Verbunddübel und Spreizdübel in einem zugelassenen Befestigungssystem für gerissenen und ungerissenen Beton und sorgt für geringe Achs- und Randabstände. Ab M 10 ist eine Durchsteckmontage möglich. Unverminderte Tragfähigkeit im nassen und, ab M 12, im wassergefüllten Bohrloch.Montageanweisung: Die Bohrlöcher sind gründlich zu reinigen. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Vorteile: - geringe Betonbauteildicken- hohe Lastaufnahme im gerissenen Beton.
Weitere Informationen:
Typ:
VMZ-A
Länge:
145 mm
Nutzlänge:
25 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Kraftangriff (Mutter):
SW 19
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Bohrernenndurchmesser d0:
14 mm
Anschlussgewinde:
M 12
Weitere Suchbegriffe: Reaktionsanker, Schwerlastbefestigungen, Klebeanker, Klebemörtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,096* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,16*
€ 48,9804
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,06*
€ 48,8614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,99*
€ 46,3981
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,73*
€ 44,8987
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,86*
€ 43,8634
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,96*
€ 36,8424
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.