Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT VMZ-A200 M24- 50/290 vz Ankerstange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MKT VMZ-A200 M24- 50/290 vz Ankerstange
MKT VMZ-A200 M24- 50/290 vz Ankerstange
MKT VMZ-A200 M24- 50/290 vz Ankerstange
Artikel-Nr.:
     369-626712450
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     32710101
EAN/GTIN:
     4043315055101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Hinweise: Die MKT Ankerstangen VMZ-A sind nur in Verbindung mit MKT VMZ Injektionsmörtel zugelassen. Der Injektionsmörtel sind nicht im Preis der Ankerstangen enthalten.Anwendung: Die MKT Ankerstangen VMZ-A dienen, in Verbindung mit dem VMZ Injektionsmörtel, zur Befestigung schwerer Gegenstände im gerissenen Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, Fassadenunterkonstruktionen, Lärmschutzwände, Brückengeländer nach GEL 14, Geländerpfostenbefestigung nach GEL 33 u.v.m.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Option 1, gerissener Beton M 8 - M 24, Zul.-Nr. ETA-04/0092 für Stahl galvanisch verzinkt, feuerverzinkt, Edelstahl A4 und HCR 1.4529.Eigenschaften: Das MKT Injektionssystem VMZ besteht aus einer Ankerstange mit konischen Spreizelementen und einem 2-Komponenten Injektionsmörtel. Diese Kombination vereint die Vorteile von Verbunddübel und Spreizdübel in einem zugelassenen Befestigungssystem für gerissenen und ungerissenen Beton und sorgt für geringe Achs- und Randabstände. Ab M 10 ist eine Durchsteckmontage möglich. Unverminderte Tragfähigkeit im nassen und, ab M 12, im wassergefüllten Bohrloch.Montageanweisung: Die Bohrlöcher sind gründlich zu reinigen. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Vorteile: - geringe Betonbauteildicken- hohe Lastaufnahme im gerissenen Beton.
Weitere Informationen:
Typ:
VMZ-A
Länge:
290 mm
Nutzlänge:
50 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Kraftangriff (Mutter):
SW 36
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Bohrernenndurchmesser d0:
26 mm
Anschlussgewinde:
M 24
Weitere Suchbegriffe: Reaktionsanker, Schwerlastbefestigungen, Klebeanker, Klebemörtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,6315*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 11,9263* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,3915*
€ 92,09589
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,7415*
€ 90,13239
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,8315*
€ 86,66949
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,2515*
€ 84,78929
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,6315*
€ 70,96149
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.