Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT VMZ-A 80 M12-100/200 A4 Ankerstange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MKT VMZ-A 80 M12-100/200 A4 Ankerstange
MKT VMZ-A 80 M12-100/200 A4 Ankerstange
MKT VMZ-A 80 M12-100/200 A4 Ankerstange
Artikel-Nr.:
     369-6267212100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     32345501
EAN/GTIN:
     4043315053534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Hinweise: Die MKT Ankerstangen VMZ-A sind nur in Verbindung mit MKT VMZ Injektionsmörtel zugelassen. Der Injektionsmörtel sind nicht im Preis der Ankerstangen enthalten.Anwendung: Die MKT Ankerstangen VMZ-A dienen, in Verbindung mit dem VMZ Injektionsmörtel, zur Befestigung schwerer Gegenstände im gerissenen Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, Fassadenunterkonstruktionen, Lärmschutzwände, Brückengeländer nach GEL 14, Geländerpfostenbefestigung nach GEL 33 u.v.m.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Option 1, gerissener Beton M 8 - M 24, Zul.-Nr. ETA-04/0092 für Stahl galvanisch verzinkt, feuerverzinkt, Edelstahl A4 und HCR 1.4529.Eigenschaften: Das MKT Injektionssystem VMZ besteht aus einer Ankerstange mit konischen Spreizelementen und einem 2-Komponenten Injektionsmörtel. Diese Kombination vereint die Vorteile von Verbunddübel und Spreizdübel in einem zugelassenen Befestigungssystem für gerissenen und ungerissenen Beton und sorgt für geringe Achs- und Randabstände. Ab M 10 ist eine Durchsteckmontage möglich. Unverminderte Tragfähigkeit im nassen und, ab M 12, im wassergefüllten Bohrloch.Montageanweisung: Die Bohrlöcher sind gründlich zu reinigen. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Vorteile: - geringe Betonbauteildicken- hohe Lastaufnahme im gerissenen Beton.
Weitere Informationen:
Typ:
VMZ-A A4
Länge:
200 mm
Nutzlänge:
100 mm
Material:
nicht rostender Stahl A4
Kraftangriff (Mutter):
SW 19
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Bohrernenndurchmesser d0:
14 mm
Anschlussgewinde:
M 12
Weitere Suchbegriffe: Reaktionsanker, Schwerlastbefestigungen, Klebeanker, Klebemörtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,978*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,4978* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,298*
€ 155,05462
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,378*
€ 153,95982
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,938*
€ 148,67622
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,158*
€ 146,55802
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,978*
€ 124,92382
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.