Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT VMZ-A170 M20- 50/255 A4 Ankerstange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MKT VMZ-A170 M20- 50/255 A4 Ankerstange
MKT VMZ-A170 M20- 50/255 A4 Ankerstange
MKT VMZ-A170 M20- 50/255 A4 Ankerstange
Artikel-Nr.:
     369-626722050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     32610501
EAN/GTIN:
     4043315053749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Hinweise: Die MKT Ankerstangen VMZ-A sind nur in Verbindung mit MKT VMZ Injektionsmörtel zugelassen. Der Injektionsmörtel sind nicht im Preis der Ankerstangen enthalten.Anwendung: Die MKT Ankerstangen VMZ-A dienen, in Verbindung mit dem VMZ Injektionsmörtel, zur Befestigung schwerer Gegenstände im gerissenen Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, Fassadenunterkonstruktionen, Lärmschutzwände, Brückengeländer nach GEL 14, Geländerpfostenbefestigung nach GEL 33 u.v.m.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Option 1, gerissener Beton M 8 - M 24, Zul.-Nr. ETA-04/0092 für Stahl galvanisch verzinkt, feuerverzinkt, Edelstahl A4 und HCR 1.4529.Eigenschaften: Das MKT Injektionssystem VMZ besteht aus einer Ankerstange mit konischen Spreizelementen und einem 2-Komponenten Injektionsmörtel. Diese Kombination vereint die Vorteile von Verbunddübel und Spreizdübel in einem zugelassenen Befestigungssystem für gerissenen und ungerissenen Beton und sorgt für geringe Achs- und Randabstände. Ab M 10 ist eine Durchsteckmontage möglich. Unverminderte Tragfähigkeit im nassen und, ab M 12, im wassergefüllten Bohrloch.Montageanweisung: Die Bohrlöcher sind gründlich zu reinigen. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Vorteile: - geringe Betonbauteildicken- hohe Lastaufnahme im gerissenen Beton.
Weitere Informationen:
Typ:
VMZ-A A4
Länge:
255 mm
Nutzlänge:
50 mm
Material:
nicht rostender Stahl A4
Kraftangriff (Mutter):
SW 30
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Bohrernenndurchmesser d0:
24 mm
Anschlussgewinde:
M 20
Weitere Suchbegriffe: Reaktionsanker, Schwerlastbefestigungen, Klebeanker, Klebemörtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,7455*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 32,5491* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 201,1455*
€ 239,36315
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 199,2855*
€ 237,14975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 194,7955*
€ 231,80665
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 185,1755*
€ 220,35885
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 162,7455*
€ 193,66715
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.