Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT VMU-A 10- 90/190 vz Gewindestange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT VMU-A 10- 90/190 vz Gewindestange
MKT VMU-A 10- 90/190 vz Gewindestange
Artikel-Nr.:
     369-626951090
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31645101
EAN/GTIN:
     4043315064547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Gewindestange
gewindestange
Hinweise: Die VMU-A Ankerstangen sind nur in Verbindung mit FAKKT oder MKT VMU Injektionsmörtel bauaufsichtlich zugelassen. Beim Einsatz in Lochsteinen müssen VMU-SH Siebhülsen eingesetzt werden, abgesetzte Ankerstangen VMU-AH sind ausschließlich für die Verwendung in Siebhülsen VMU-SH in Lochsteinen zugelassen. Der Injektionsmörtel und die Siebhülsen sind nicht im Preis der Ankerstangen enthalten.Anwendung: Die VMU-A Ankerstangen eignen sich in Verbindung mit den FAKKT und MKT VMU Injektionsmörtel zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Gegenstände in Mauerwerk, Voll- und Lochziegel, Kalksandvoll- und -lochsteinen sowie in ungerissenem Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, Fassadenunterkonstruktionen sowie Befestigungen in der gesamten Haustechnik.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäischen Technischen Bewertung ETA-11/0415 zur Verwendung in gerissenem und ungerissenem Beton (Option 1)Europäischen Technischen Bewertung ETA-13/0909 zur Verankerung in MauerwerkEuropäischen Technischen Bewertung ETA-11/0514 für nachträglichen Bewehrungsanschluss mit VMU plusEigenschaften: In Verbindung mit FAKKT VMU Injektionsmörtel ergibt sich eine spreizdruckfreie Verankerung in Beton-, Voll- und Lochsteinen für geringe Achs- und Randabstände.Montageanweisung: Die Bohrlöcher sind mit Ausbläser und Reinigungsbürste gründlich zu reinigen. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Fußnote: 1) Diese Ankerstangen sind laut Zulassung für ungerissenen Beton und Vollstein-Mauerwerk ohne Siebhülsen sowie für Lochstein-Mauerwerk mit Siebhülsen.2) Diese Ankerstangen sind laut Zulassung für Vollstein-Mauerwerk ohne Siebhülsen.3) Diese Ankerstangen sind laut Zulassung für ungerissenen Beton ohne Siebhülsen.4) Diese Ankerstangen sind am Schaft abgesetzt und laut Zulassung für Lochstein-Mauerwerk mit Siebhülsen.5) Diese Ankerstangen sind laut Zulassung für ungerissenen Beton.Vorteile: - spreizdruckfreie Befestigung ermöglicht geringe Abstände- auch für die Verwendung handelsüblicher Gewindestangen mit Werksprüfung 3.1 zugelassen.
Weitere Informationen:
Typ:
VMU-A
Länge:
190 mm
Nutzlänge:
180 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 5.8
Kraftangriff (Mutter):
SW 17
Güte:
5.8
Beschichtung:
vz
Bohrernenndurchmesser d0:
12 mm
Anschlussgewinde:
M 10
Weitere Suchbegriffe: Ankerstangen, Injektionssystem, Reaktionsanker, Verbundanker, Stahlanker, Klebeanker, Klebemörtel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
10
€ 5,00*
ab € 0,5014*
€ 0,7314*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,6922*
€ 2,3022*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,7314*
€ 0,87037
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6914*
€ 0,82277
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6614*
€ 0,78707
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6414*
€ 0,76327
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6114*
€ 0,72757
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5014*
€ 0,59667
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,314* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.