| |
|
| Artikel-Nr.: 369-627048 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 24105501 EAN/GTIN: 4043315028365 |
| |
|
| | |
| Der Verbundanker V-IG / V-IG A4 ist die Innengewindeversion des Verbundanker V. Das System besteht aus einer Glaspatrone, gefüllt mit Kunstharz, Härter und Quarzzuschlagstoffen, sowie der Innengewindehülse V-IG / V-IG A4. Die in der Patrone enthaltenen Komponenten werden beim Eintreiben der Ankerstange zu einem schnell aushärtenden Kunstharzmörtel vermischt. Dieses seit Jahrzehnten bewährte Ankersystem ist spreizdruckfrei und ermöglicht deshalb die Befestigung schwerer Lasten auch bei kleinen Rand- und Achsabständen. Das Bohrloch wird durch den Kunstharzmörtel abgedichtet.Anwendung: Nicht sicherheitsrelevante Verankerung schwerer Lasten im ungerissenen Beton: Stützen, Fuß- und Kopfplatten, KonsolenEigenschaften: Lastbereich: 5,2 kN–25,1 kNBetongüte: C20/25–C50/66Vorteile: Bündig mit Betonoberfläche; mit Innengewinde Weitere Informationen: | | Typ: | V-IG A4 | passend zu: | V-P 12 | Min. Verankerungstiefe: | 90 mm | Material: | nicht rostender Stahl A4 | Güte: | A4 | Beschichtung: | blk | Bohrernenndurchmesser d0: | 14 mm | Anschlussgewinde: | M 8 |
|
| | |
| | | |
| |