Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT VM-IG M10 vz Innengewindehülse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MKT VM-IG M10 vz Innengewindehülse
MKT VM-IG M10 vz Innengewindehülse
Artikel-Nr.:
     369-6270510
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     28103001
EAN/GTIN:
     4043315029621
Suchbegriffe:
Innengewindehülse
innengewindehülse
Anwendung: Nicht sicherheitsrelevante Verankerung schwerer Lasten im ungerissenen Beton: Stützen, Fuß- und Kopfplatten, KonsolenEigenschaften: Lastbereich: 5,2 kN–25,1 kNBetongüte: C20/25–C50/64Montageanweisung: Montage in Hohlsteinen
Weitere Informationen:
Typ:
VM-IG
passend zu:
VM-SH 20 / 22
Min. Verankerungstiefe:
80 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Bohrernenndurchmesser d0:
12 mm
Anschlussgewinde:
M 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,222*
1 Packung enthält 10 Stück (€ 1,5222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.