Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTS Rahmen-Fassadendübel Typ KT-SL, verzinkt, KT10x200SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KTS Rahmen-Fassadendübel Typ KT-SL, verzinkt, KT10x200SL
KTS Rahmen-Fassadendübel Typ KT-SL, verzinkt, KT10x200SL
KTS Rahmen-Fassadendübel Typ KT-SL, verzinkt, KT10x200SL
Artikel-Nr.:
     369-6277010200
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     6277010200
EAN/GTIN:
     4017243411209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassadendübel
Rahmen-Fassadendübel
fassadendübel
Hinweise: Dübel sind nur in Verbindung mit den beigepackten KTS Schrauben zugelassen.Anwendung: Die KTS Rahmendübel F1 dienen zur Befestigung leichter bis mittelschwerer Gegenstände in Mauerwerk, Beton und Porenbeton. Haupteinsatzgebiete sind Unterkonstruktionen von Wand- und Fassadenverkleidungen, Holz-und Metallkonstruktionen sowie durch die Möglichkeit der redundanten Befestigung auch für Deckenabhängungen, Kabeltrassen u.v.m.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Zul.-Nr. ETA-08/0188 für Mauerwerk, Hochlochziegel, Kalksandsteinen, Porenbeton und in Beton für redundante (Mehrfach-) Befestigungen für Stahl galvanisch verzinkt und Edelstahl A4. Im Sonderfall darf der Dübel mit verzinkten Schrauben auch für Anwendungen im Freien verwendet werden (siehe Zulassung Abs. 1.2).Eigenschaften: Material Nylon, halogenfrei. Eindrehsicherung am Dübelhals, verstärkte Kontur am Dübelschaft. Komplett mit Senkkopfschrauben. Schraubenantrieb: TX40 bei allen Abmessungen.
Weitere Informationen:
Typ:
KT 10 SL
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Max. Nutzlänge:
130 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
10 mm
Dübellänge:
200 mm
Kraftangriff:
TX 40
Nutzlänge max. Last:
130 mm
Kopfform:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: Rahmendübel, Langschaftdübel, Fassadenbefestigung, Kunststoffdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8255*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0455*
€ 1,24415
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0355*
€ 1,23225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9955*
€ 1,18465
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9755*
€ 1,16085
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,8255*
€ 0,98235
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.