Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTS Rahmen-Fassadendübel Typ KT-KL Sechskantkopf, Edelstahl A4, KT10x140KL-A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KTS Rahmen-Fassadendübel Typ KT-KL Sechskantkopf, Edelstahl A4, KT10x140KL-A4
KTS Rahmen-Fassadendübel Typ KT-KL Sechskantkopf, Edelstahl A4, KT10x140KL-A4
KTS Rahmen-Fassadendübel Typ KT-KL Sechskantkopf, Edelstahl A4, KT10x140KL-A4
Artikel-Nr.:
     369-6277310140
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     6277310140
EAN/GTIN:
     4017243641149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassadendübel
Rahmen-Fassadendübel
fassadendübel
Hinweise: Dübel sind nur in Verbindung mit den beigepackten KTS Schrauben zugelassen.Anwendung: Die KTS Rahmendübel dienen zur Befestigung leichter bis mittelschwerer Gegenstände in Mauerwerk, Beton und Porenbeton. Haupteinsatzgebiete sind Unterkonstruktionen von Wand- und Fassadenverkleidungen, Holz- und Metallkonstruktionen sowie durch die Möglichkeit der redundanten Befestigung auch Deckenabhängungen, Kabeltrassen u.v.m.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Zul.-Nr. ETA-08/0188 für Mauerwerk, Hochlochziegel, Kalksandsteinen, Porenbeton und in Beton für redundante (Mehrfach-) Befestigungen. Für Stahl galvanisch verzinkt und Edelstahl A4. Im Sonderfall darf der Dübel mit verzinkten Schrauben auch für Anwendungen im Freien verwendet werden (siehe Zulassung Abs. 1.2).Eigenschaften: Material Nylon, halogenfrei. Eindrehsicherung am Dübelhals, verstärkte Kontur am Dübelschaft. Komplett mit Sechskantschrauben und angepresster Unterlagscheibe. Schraubenantrieb: SW13 bei KL 10 und SW17 bei KL 14.
Weitere Informationen:
Typ:
KT 10 KL
Material:
nicht rostender Stahl
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Max. Nutzlänge:
70 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
10 mm
Dübellänge:
140 mm
Kraftangriff:
SW 13 / TX 40
Nutzlänge max. Last:
70 mm
Kopfform:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: Rahmendübel, Langschaftdübel, Fassadenbefestigung, Kunststoffdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3254*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,8354*
€ 3,37413
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,8154*
€ 3,35033
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,7354*
€ 3,25513
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,5754*
€ 3,06473
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,3254*
€ 2,76723
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.