Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Lochplattenwinkel gleichschenklig 60x60x100 tzn, VPE 50 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gutzeit Lochplattenwinkel gleichschenklig 60x60x100 tzn, VPE 50 Stk.
Gutzeit Lochplattenwinkel gleichschenklig 60x60x100 tzn, VPE 50 Stk.
Gutzeit Lochplattenwinkel gleichschenklig 60x60x100 tzn, VPE 50 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-6278360100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89578
EAN/GTIN:
     4260595440735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochplattenwinkel 60x60
lochblechwinkel
Hinweise: Die Winkel mit der Artikel-Nr. 627834020 sind nicht Bestandteil der Zulassung.Anwendung: Lochplattenwinkel sind sehr vielseitig überall dort einsetzbar, wo nicht allzu hohe Anforderungen bezüglich der anzuschließenden Kräfte gestellt werden. Haupteinsatzgebiet sind Kreuzanschlüsse, Auswechslungen und Balken-/ Stützenanschlüsse.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung ETA 09/0133 (Ausnahme Artikel-Nr. 627834020).Montageanweisung: Die Lochplattenwinkel werden mit Ankernägel 4 mm Ø Tragfähigkeitsklasse 3 C befestigt.
Weitere Informationen:
Tiefe:
60 mm
Lochanzahl x Lochdurchmesser:
30 x 5 mm
Stärke:
2.5 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Güte:
ST
Breite:
100 mm
Beschichtung:
tZn
Höhe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Holzverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4315*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5915*
€ 0,70389
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5815*
€ 0,69199
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5615*
€ 0,66819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5315*
€ 0,63249
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5215*
€ 0,62059
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4315*
€ 0,51349
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.