Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Winkelverbinder ohne Sicke 90x48x48 tzn, VPE 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gutzeit Winkelverbinder ohne Sicke 90x48x48 tzn, VPE 50 Stk.
Gutzeit Winkelverbinder ohne Sicke 90x48x48 tzn, VPE 50 Stk.
Gutzeit Winkelverbinder ohne Sicke 90x48x48 tzn, VPE 50 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-627869048
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89560
EAN/GTIN:
     4260595440612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
Anwendung: Die Gutzeit-Winkelverbinder ohne Sicke bieten vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Sie werden zur Befestigung von Kanthölzern auf Mauerwerk, Beton etc. sowie Holz/Holzverbindungen eingesetzt. Sollten größere Anforderungen an das Produkt gestellt werden, empfiehlt sich jedoch die Verwendung von Winkelverbindern mit Sicke.Bauaufsichtlich zugelassen: Mit Europäisch Technischer Zulassung (ETA-09/0133)Eigenschaften: Korrosionsschutz:275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm.Montageanweisung: Die Befestigung der Winkelverbinder im Holz erfolgt mit Sondernägeln/Kammnägeln Ø 4,0 x 40, Tragfähigkeitsklasse 3/C, profilierte Nagellänge lef ≥ 31mm, Bolzen Ø 10 mm mit min (NRk; VRk) = 5 kN. Die Kammnägel sollten dabei unbedingt so dicht wie möglich an der Biegelinie in den tragenden Balken eingeschlagen werden. Dies trifft auch auf die eingesetzten Bolzen bei der Verwendung der Winkelverbinder zur Befestigung von Holz auf z. B. Beton zu.
Weitere Informationen:
Tiefe:
48 mm
Lochanzahl x Lochdurchmesser:
11 x 5 mm / 3 x 13 mm
Stärke:
3.0 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Güte:
ST
Breite:
48 mm
Beschichtung:
tZn
Höhe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: betonwinkel, Holzverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,765* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,13*
€ 60,8447
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,37*
€ 59,9403
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,52*
€ 56,5488
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,34*
€ 55,1446
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,57*
€ 54,2283
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,25*
€ 45,5175
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.