Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Einschlagbodenhülse 101x900 tzn, VPE 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gutzeit Einschlagbodenhülse 101x900 tzn, VPE 1 Stk.
Gutzeit Einschlagbodenhülse 101x900 tzn, VPE 1 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-62793101900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89912
EAN/GTIN:
     4260595442715
Suchbegriffe:
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse
Anwendung: Die Einschlagbodenhülsen dienen zur Befestigung von Holzpfosten oder Zaunpfählen im Erdreich und werden in den Boden eingetrieben oder einbetoniert.Eigenschaften: Korrosionsschutz:rundum feuerverzinkt, Zinkschichtdicke ca. 55 μm gemäß DIN EN 1461Montageanweisung: Die Einschlaghülse wird gleichmäßig in den Boden eingetrieben oder einbetoniert.
Weitere Informationen:
Stärke:
2.0 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Güte:
ST
Breite:
101 mm
Beschichtung:
tZn
Höhe:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.