Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Einschlagbodenhülse 71x750 tzn, VPE 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gutzeit Einschlagbodenhülse 71x750 tzn, VPE 1 Stk.
Gutzeit Einschlagbodenhülse 71x750 tzn, VPE 1 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-6279371750
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89910
EAN/GTIN:
     4260595442692
Suchbegriffe:
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse
Anwendung: Die Einschlagbodenhülsen dienen zur Befestigung von Holzpfosten oder Zaunpfählen im Erdreich und werden in den Boden eingetrieben oder einbetoniert.Eigenschaften: Korrosionsschutz:rundum feuerverzinkt, Zinkschichtdicke ca. 55 μm gemäß DIN EN 1461Montageanweisung: Die Einschlaghülse wird gleichmäßig in den Boden eingetrieben oder einbetoniert.
Weitere Informationen:
Stärke:
2.0 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Güte:
ST
Breite:
71 mm
Beschichtung:
tZn
Höhe:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.