Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Kombi - Balkenschuh außen Platine 500, 140x180 tzn, VPE 25 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gutzeit Kombi - Balkenschuh außen Platine 500, 140x180 tzn, VPE 25 Stk.
Gutzeit Kombi - Balkenschuh außen Platine 500, 140x180 tzn, VPE 25 Stk.
Gutzeit Kombi - Balkenschuh außen Platine 500, 140x180 tzn, VPE 25 Stk.
Gutzeit Kombi - Balkenschuh außen Platine 500, 140x180 tzn, VPE 25 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-62797140180
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89497
EAN/GTIN:
     4260595440247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh 140x180
balkenschuh
balkenschuh aussen
Anwendung: Balkenschuhe kommen für den Anschluss von Nebenträgern an Hauptträger oder an Stützen zum Einsatz. Bei Vollausnagelung sind die Kombi-Balkenschuhe (einteilig, nach außen gewinkelt) auch für zweiachsige Belastung zugelassen. Der Anschluss an Beton, Stahl und Mauerwerk ist ebenfalls zulässig.Bauaufsichtlich zugelassen: Mit Europäisch Technischer Zulassung (ETA-09/0015)Eigenschaften: Korrosionsschutz:275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm.Montageanweisung: Der Balkenschuh wird mit Kammnägeln oder Schrauben an den Träger montiert. Beim Anschluss an Beton oder Mauerwerk sind entsprechende Schrauben und Dübel zu verwenden.
Weitere Informationen:
Lochanzahl x Lochdurchmesser:
46 x 5 mm / 1 x 7 mm / 4 x 11 mm
Stärke:
2.0 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Güte:
ST
Breite:
140 mm
Beschichtung:
tZn
Höhe:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7523*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,3323*
€ 2,77544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2823*
€ 2,71594
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,1723*
€ 2,58504
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,1023*
€ 2,50174
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0923*
€ 2,48984
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,7523*
€ 2,08524
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.