Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Kombi - Balkenschuh außen Platine 260, 60x100 tzn, VPE 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gutzeit Kombi - Balkenschuh außen Platine 260, 60x100 tzn, VPE 50 Stk.
Gutzeit Kombi - Balkenschuh außen Platine 260, 60x100 tzn, VPE 50 Stk.
Gutzeit Kombi - Balkenschuh außen Platine 260, 60x100 tzn, VPE 50 Stk.
Gutzeit Kombi - Balkenschuh außen Platine 260, 60x100 tzn, VPE 50 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-6279760100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89477
EAN/GTIN:
     4260595440025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh
Anwendung: Balkenschuhe kommen für den Anschluss von Nebenträgern an Hauptträger oder an Stützen zum Einsatz. Bei Vollausnagelung sind die Kombi-Balkenschuhe (einteilig, nach außen gewinkelt) auch für zweiachsige Belastung zugelassen. Der Anschluss an Beton, Stahl und Mauerwerk ist ebenfalls zulässig.Bauaufsichtlich zugelassen: Mit Europäisch Technischer Zulassung (ETA-09/0015)Eigenschaften: Korrosionsschutz:275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm.Montageanweisung: Der Balkenschuh wird mit Kammnägeln oder Schrauben an den Träger montiert. Beim Anschluss an Beton oder Mauerwerk sind entsprechende Schrauben und Dübel zu verwenden.
Weitere Informationen:
Lochanzahl x Lochdurchmesser:
22 x 5 mm / 1 x 7 mm / 4 x 11 mm
Stärke:
2.0 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Güte:
ST
Breite:
60 mm
Beschichtung:
tZn
Höhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,615*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6923* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,325*
€ 55,12675
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,165*
€ 54,93635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,255*
€ 51,47345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,015*
€ 49,99785
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,245*
€ 49,08155
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,615*
€ 41,19185
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.