Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Kombi - Balkenschuh außen Platine 320, 80x120 tzn, VPE 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gutzeit Kombi - Balkenschuh außen Platine 320, 80x120 tzn, VPE 50 Stück
Gutzeit Kombi - Balkenschuh außen Platine 320, 80x120 tzn, VPE 50 Stück
Gutzeit Kombi - Balkenschuh außen Platine 320, 80x120 tzn, VPE 50 Stück
Gutzeit Kombi - Balkenschuh außen Platine 320, 80x120 tzn, VPE 50 Stück
Artikel-Nr.:
     369-6279780120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89484
EAN/GTIN:
     4260595440100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuhe 80x120
balkenschuh
Anwendung: Balkenschuhe kommen für den Anschluss von Nebenträgern an Hauptträger oder an Stützen zum Einsatz. Bei Vollausnagelung sind die Kombi-Balkenschuhe (einteilig, nach außen gewinkelt) auch für zweiachsige Belastung zugelassen. Der Anschluss an Beton, Stahl und Mauerwerk ist ebenfalls zulässig.Bauaufsichtlich zugelassen: Mit Europäisch Technischer Zulassung (ETA-09/0015)Eigenschaften: Korrosionsschutz:275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm.Montageanweisung: Der Balkenschuh wird mit Kammnägeln oder Schrauben an den Träger montiert. Beim Anschluss an Beton oder Mauerwerk sind entsprechende Schrauben und Dübel zu verwenden.
Weitere Informationen:
Lochanzahl x Lochdurchmesser:
28 x 5 mm / 1 x 7 mm / 4 x 11 mm
Stärke:
2.0 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Güte:
ST
Breite:
80 mm
Beschichtung:
tZn
Höhe:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,575*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1515* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,225*
€ 88,32775
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,815*
€ 86,64985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,885*
€ 83,16315
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,315*
€ 81,29485
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,575*
€ 68,51425
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.