| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-62798120160 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 89506 EAN/GTIN: 4260595440346 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anwendung: Balkenschuhe kommen für den Anschluss von Nebenträgern an Hauptträger oder an Stützen zum Einsatz. Bei Vollausnagelung wird die maximale Beanspruchbarkeit erreicht. Die Belastung in Richtung Bodenblech ermöglicht eine höhere Tragfähigkeit als die Belastung, die vom Bodenblech wegführt.Eine Teilausnagelung reduziert die Beanspruchbarkeit des Produkts, jedoch bei voller Zulässigkeit. Der Anschluss von Balkenschuhen an Holz- oder Holzwerkstoffe setzt die Verwendung von 4,0 × 1 Kammnägeln oder 5,0 × 1 Schrauben voraus.Die Gesamttiefe der Balkenschuhe wurde von uns auf 80 mm festgelegt um der Verbindung einen noch besseren Halt zu geben.Bauaufsichtlich zugelassen: Mit Europäisch Technischer Zulassung (ETA-09/0015Eigenschaften: Korrosionsschutz:275 g/m2 beidseitig– entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm.Montageanweisung: Der Balkenschuh wird mit Kammnägeln oder Schrauben an den Träger montiert. Beim Anschluss an Beton oder Mauerwerk sind entsprechende Schrauben und Dübel zu verwenden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lochanzahl x Lochdurchmesser: | 40 x 5 mm / 1 x 7 mm / 6 x 11 mm | Stärke: | 2 mm | Material: | feuerverzinkter Stahl | Güte: | ST | Breite: | 120 mm | Beschichtung: | tZn | Höhe: | 160 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |