Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Pfostenträger Typ H 71x600 tzn, VPE 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gutzeit Pfostenträger Typ H 71x600 tzn, VPE 1 Stk.
Gutzeit Pfostenträger Typ H 71x600 tzn, VPE 1 Stk.
Gutzeit Pfostenträger Typ H 71x600 tzn, VPE 1 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-6280871
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89900
EAN/GTIN:
     4260595442517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger h-form
Anwendung: Die Pfostenträger Form H eignen sich zur Befestigung schwerer Holzkonstruktionen wie Carports, Vordächer, Windschutzzäunen u.v.m.Bauaufsichtlich zugelassen: Mit Europäisch Technischer Zulassung (ETA-13/1063) Eigenschaften: Zum direkten Einbetonieren oder zum Einbau über ein Köcherfundament geeignet.Montageanweisung: Die Montage erfolgt über ein Köcherfundament oder über das direkte Einbetonieren.
Weitere Informationen:
Stärke:
6.0 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Güte:
ST
Breite:
71 mm
Beschichtung:
tZn
Höhe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, Pfostenschuhe, Stützenfuß, Stützenfüße, Stützenschuhe, Pfostenanker, Betonanker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.