Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Pfostenträger Typ U mit Riffeldolle 81 tzn, VPE 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gutzeit Pfostenträger Typ U mit Riffeldolle 81 tzn, VPE 10 Stk.
Gutzeit Pfostenträger Typ U mit Riffeldolle 81 tzn, VPE 10 Stk.
Gutzeit Pfostenträger Typ U mit Riffeldolle 81 tzn, VPE 10 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-6281181250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89821
EAN/GTIN:
     4260595442982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche
Anwendung: Pfostenträger U werden zur Befestigung von Holzstützen und Pfosten in Betonfundamenten eingesetzt. Sie ermöglichen eine sichere und einfache Befestigung und werden überwiegend für Leichtbauten eingesetzt.Bauaufsichtlich zugelassen: Mit Europäisch Technischer Zulassung (ETA-13/1063)Eigenschaften: Korrosionsschutz:rundum feuerverzinkt, Zinkschichtdicke ca. 55 μmgemäß DIN EN 1461Montageanweisung: Die Montage erfolgt über ein Köcherfundament oder über das direkte Einbetonieren.
Weitere Informationen:
Material:
feuerverzinkter Stahl
Güte:
ST
Breite:
81 mm
Beschichtung:
tZn
Durchmesser:
20 mm
Höhe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Pfostenschuhe, Stützenfuß, Stützenfüße, Stützenschuhe, Pfostenanker, Betonanker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.