Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Pfostenträger Typ U höhen- und seitenverstellbar 140-210 vz, VPE 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gutzeit Pfostenträger Typ U höhen- und seitenverstellbar 140-210 vz, VPE 1 Stk.
Gutzeit Pfostenträger Typ U höhen- und seitenverstellbar 140-210 vz, VPE 1 Stk.
Gutzeit Pfostenträger Typ U höhen- und seitenverstellbar 140-210 vz, VPE 1 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-6281380160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     891051
EAN/GTIN:
     4260595442807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche
Hinweise: Nur die Variante 6281380160 ist nach ETA-13/1063 zugelassen!Anwendung: Die Pfostenträger Typ U eignen sich zur Befestigung von Leichtbauten wie z. B. Carports oder leichte Vordächer.Bauaufsichtlich zugelassen: Mit Europäisch Technischer Zulassung (ETA-13/1063)Eigenschaften: Korrosionsschutz:Alle Teile werden galvanisch verzinkt und gelbchromatiert. So erhalten die Pfostenträger einen hohen Korrosionsschutz, ohne die Funktion der Gewinde zu beinträchtigen.Montageanweisung: Pfostenständer werden auf dem Beton mittels Dübel, Bolzen o.ä. befestigt.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Breite:
80-160 mm
Beschichtung:
vz
Grundplatte:
160 mm x 80 mm x 6 mm
Höhe:
140-210 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Aufdübelbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.