Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT Nageldübel 6x35 Flachkopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FAKKT Nageldübel 6x35 Flachkopf
FAKKT Nageldübel 6x35 Flachkopf
FAKKT Nageldübel 6x35 Flachkopf
FAKKT Nageldübel 6x35 Flachkopf
Artikel-Nr.:
     369-62844635
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     62844635
EAN/GTIN:
     4039934016036
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Hinweise: Falls die Montage in Hochlochsteinen erfolgt ist darauf zu achten, dass der vordere Spreizzonenteil des Nageldübels mindestens einen Steinsteg voll erfasst.Anwendung: Nageldübel dienen zur Befestigung von leichten Gegenständen wie Leisten, Latten, Kabelkanäle, Schellen, Profile, u.v.m. in Beton, Vollziegel, Vollkalksandsteinen oder Porenbeton und bedingt in Hochlochsteinen.Eigenschaften: Aus Nylon, halogenfrei. Mit flachem, aufliegenden Kragen und verzinkten Flachkopf-Nagelschrauben. Einfache und schnelle Durchsteckmontage. Durch zusätzlichen Kreuzschlitz ist ein nachträgliches Justieren möglich und bei Fehlmontagen leicht wieder entfernbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Nageldübel mit Flachkopf
Durchmesser:
6 mm
Material Dübel:
Nylon
Klemmstärke:
5 mm
Länge:
35 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Verankerungstiefe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: nageldübel, Kunststoffdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0187* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.