| |
|
| Artikel-Nr.: 369-62844660 Herst.-Nr.: 3330606041 EAN/GTIN: 4039934016098 |
| |
|
| | |
| Hinweise: Falls die Montage in Hochlochsteinen erfolgt ist darauf zu achten, dass der vordere Spreizzonenteil des Nageldübels mindestens einen Steinsteg voll erfasst.Anwendung: Nageldübel dienen zur Befestigung von leichten Gegenständen wie Leisten, Latten, Kabelkanäle, Schellen, Profile, u.v.m. in Beton, Vollziegel, Vollkalksandsteinen oder Porenbeton und bedingt in Hochlochsteinen.Eigenschaften: Aus Nylon, halogenfrei. Mit flachem, aufliegenden Kragen und verzinkten Flachkopf-Nagelschrauben. Einfache und schnelle Durchsteckmontage. Durch zusätzlichen Kreuzschlitz ist ein nachträgliches Justieren möglich und bei Fehlmontagen leicht wieder entfernbar. Weitere Informationen: | | Typ: | Nageldübel mit Flachkopf | Durchmesser: | 6 mm | Material Dübel: | Nylon | Klemmstärke: | 30 mm | Länge: | 60 mm | Material: | Stahl galvanisch verzinkt | Güte: | ST | Beschichtung: | vz | Verankerungstiefe: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |