Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT Nageldübel 6x80 Flachkopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FAKKT Nageldübel 6x80 Flachkopf
FAKKT Nageldübel 6x80 Flachkopf
FAKKT Nageldübel 6x80 Flachkopf
FAKKT Nageldübel 6x80 Flachkopf
Artikel-Nr.:
     369-62844680
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     3330608041
EAN/GTIN:
     4039934016111
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Hinweise: Falls die Montage in Hochlochsteinen erfolgt ist darauf zu achten, dass der vordere Spreizzonenteil des Nageldübels mindestens einen Steinsteg voll erfasst.Anwendung: Nageldübel dienen zur Befestigung von leichten Gegenständen wie Leisten, Latten, Kabelkanäle, Schellen, Profile, u.v.m. in Beton, Vollziegel, Vollkalksandsteinen oder Porenbeton und bedingt in Hochlochsteinen.Eigenschaften: Aus Nylon, halogenfrei. Mit flachem, aufliegenden Kragen und verzinkten Flachkopf-Nagelschrauben. Einfache und schnelle Durchsteckmontage. Durch zusätzlichen Kreuzschlitz ist ein nachträgliches Justieren möglich und bei Fehlmontagen leicht wieder entfernbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Nageldübel mit Flachkopf
Durchmesser:
6 mm
Material Dübel:
Nylon
Klemmstärke:
50 mm
Länge:
80 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Verankerungstiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: nageldübel 6x80, einschlagdübel n6x40, nageldübel, Kunststoffdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0607* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,24*
€ 9,8056
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,62*
€ 9,0678
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.