Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT Nageldübel 8x60 Flachkopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FAKKT Nageldübel 8x60 Flachkopf
FAKKT Nageldübel 8x60 Flachkopf
FAKKT Nageldübel 8x60 Flachkopf
FAKKT Nageldübel 8x60 Flachkopf
Artikel-Nr.:
     369-62844860
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     3330806041
EAN/GTIN:
     4039934016180
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Hinweise: Falls die Montage in Hochlochsteinen erfolgt ist darauf zu achten, dass der vordere Spreizzonenteil des Nageldübels mindestens einen Steinsteg voll erfasst.Anwendung: Nageldübel dienen zur Befestigung von leichten Gegenständen wie Leisten, Latten, Kabelkanäle, Schellen, Profile, u.v.m. in Beton, Vollziegel, Vollkalksandsteinen oder Porenbeton und bedingt in Hochlochsteinen.Eigenschaften: Aus Nylon, halogenfrei. Mit flachem, aufliegenden Kragen und verzinkten Flachkopf-Nagelschrauben. Einfache und schnelle Durchsteckmontage. Durch zusätzlichen Kreuzschlitz ist ein nachträgliches Justieren möglich und bei Fehlmontagen leicht wieder entfernbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Nageldübel mit Flachkopf
Durchmesser:
8 mm
Material Dübel:
Nylon
Klemmstärke:
20 mm
Länge:
60 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Verankerungstiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: einschlagdübel n 8x60, einschlagdübel n8x60, nageldübel, Kunststoffdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0835* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,72*
€ 13,9468
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,15*
€ 13,2685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,77*
€ 12,8163
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,30*
€ 12,257
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.