Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel mit versenktem Kragen, 6x60 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nageldübel mit versenktem Kragen, 6x60 mm
Nageldübel mit versenktem Kragen, 6x60 mm
Nageldübel mit versenktem Kragen, 6x60 mm
Nageldübel mit versenktem Kragen, 6x60 mm
Artikel-Nr.:
     369-62845660
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     1330606041
EAN/GTIN:
     4039934016081
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Hinweise: Falls die Montage in Hochlochsteinen erfolgt ist darauf zu achten, dass der vordere Spreizzonenteil des Nageldübels mindestens einen Steinsteg voll erfasst.Anwendung: Nageldübel dienen zur Befestigung von leichten Gegenständen wie Leisten, Latten, Kabelkanäle, Schellen, Profile, Unterkonstruktionen u.v.m. in Beton, Vollziegel, Vollkalksandsteinen oder Porenbeton und bedingt in Hochlochsteinen.Eigenschaften: Aus Nylon, halogenfrei. Mit versenktem Kragen und verzinkten Flachkopf-Nagelschrauben. Einfache und schnelle Durchsteckmontage. Durch zusätzlichen Kreuzschlitz ist ein nachträgliches Justieren möglich und bei Fehlmontagen leicht wieder entfernbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Nageldübel mit Senkkopf
Durchmesser:
6 mm
Material Dübel:
Nylon
Klemmstärke:
30 mm
Länge:
60 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Verankerungstiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: nageldübel 6x60, nageldübel, Kunststoffdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,25*
€ 16,9575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,66*
€ 15,0654
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,21*
€ 12,1499
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.