Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel mit versenktem Kragen, 8x140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageldübel mit versenktem Kragen, 8x140 mm
Nageldübel mit versenktem Kragen, 8x140 mm
Nageldübel mit versenktem Kragen, 8x140 mm
Nageldübel mit versenktem Kragen, 8x140 mm
Artikel-Nr.:
     369-628458140
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     1330814041
EAN/GTIN:
     4039934016159
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Hinweise: Falls die Montage in Hochlochsteinen erfolgt ist darauf zu achten, dass der vordere Spreizzonenteil des Nageldübels mindestens einen Steinsteg voll erfasst.Anwendung: Nageldübel dienen zur Befestigung von leichten Gegenständen wie Leisten, Latten, Kabelkanäle, Schellen, Profile, Unterkonstruktionen u.v.m. in Beton, Vollziegel, Vollkalksandsteinen oder Porenbeton und bedingt in Hochlochsteinen.Eigenschaften: Aus Nylon, halogenfrei. Mit versenktem Kragen und verzinkten Flachkopf-Nagelschrauben. Einfache und schnelle Durchsteckmontage. Durch zusätzlichen Kreuzschlitz ist ein nachträgliches Justieren möglich und bei Fehlmontagen leicht wieder entfernbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Nageldübel mit Senkkopf
Durchmesser:
8 mm
Material Dübel:
Nylon
Klemmstärke:
100 mm
Länge:
140 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Verankerungstiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: nageldübel n 8 x 140, einschlagdübel n8x60, nageldübel, Kunststoffdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1423*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1973*
€ 0,23479
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1963*
€ 0,2336
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1893*
€ 0,22527
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1803*
€ 0,21456
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1743*
€ 0,20742
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1423*
€ 0,16934
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.