Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innengewindehülsen TSM-A verzinkt, TSM-A 22x155


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Innengewindehülsen TSM-A verzinkt, TSM-A 22x155
Innengewindehülsen TSM-A verzinkt, TSM-A 22x155
Artikel-Nr.:
     369-6285222155
Hersteller:
     Toge
Herst.-Nr.:
     202221551
EAN/GTIN:
     4260116912086
Suchbegriffe:
Innengewindehülse
innengewindehülse
Hinweise: Für Anwendungen im Innereren oder auch für temporäre Außenbefestigungen sind galvanisch verzinkte Hülsen ausreichend. Für dauerhafte Befestigungen im Freien die mit TOGE-KORR beschichteten Innengewindehülsen. Der Injektionsmörtel ist nicht im Preis der Innengewindehülsen enthalten.Anwendung: Die Innengewindehülsen TSM-A dienen in Verbindung mit dem Toge Injektionsmörtel ATA 2004 C zur Befestigung von Anbauteilen in Asphalt. Zugunsten einer leichteren Entfernbarkeit können diese Innengewindehülsen bei temporären Befestigungen auch ohne den Injektionsmörtel in den Asphalt gedreht werden. Dabei muss aber mit ca. 1/3 Lastreduzierung gerechnet werden.Eigenschaften: Durch den bündigen Einbau eignen sich diese Innengewindehülsen hervorragend zur Befestigung von Anbauteilen auf Verkehrswegen, da der Anker ohne Gefahr für Fahrzeugreifen überfahren werden kann.Fußnote: Auf Wunsch ist auch eine Ankerstange mit Außengewinde M 24 x 220 kurzfristig lieferbar.Vorteile: - spreizdruckfreie Verankerung und oberflächenbündiger Einbau möglich.
Weitere Informationen:
Innengewinde M:
M16
Min. Asphaltdicke:
200 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
22 mm
Material:
Stahl korrosionsschutzbeschichtet
Einschraubtiefe hnom:
155 mm
Bohrlochtiefe:
165 mm
Weitere Suchbegriffe: Ankerhülsen, Asphaltbefestigungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,878*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 7,59695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 365,038*
€ 434,39522
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 363,498*
€ 432,56262
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 348,738*
€ 414,99822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 331,518*
€ 394,50642
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 303,878*
€ 361,61482
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.