Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allfa Nageldübel mit Dichtscheibe, Edelstahl A2, 6x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allfa Nageldübel mit Dichtscheibe, Edelstahl A2, 6x40 mm
Allfa Nageldübel mit Dichtscheibe, Edelstahl A2, 6x40 mm
Allfa Nageldübel mit Dichtscheibe, Edelstahl A2, 6x40 mm
Artikel-Nr.:
     369-62858640
Hersteller:
     Allfa Dübel
Herst.-Nr.:
     70265-64015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Anwendung: Nageldübel mit Dichtscheiben dienen zur Befestigung von Blechen, Schildern, Profilen, Leisten u.v.m. im Außenbereich. Solche Nageldübel werden gerne als Alternative zu Spenglerschrauben verwendet.Eigenschaften: Komplett mit Schrauben aus Edelstahl mit Edelstahlscheiben bzw. aus verkupfertem Edelstahl mit Kupferscheiben. Unterlagscheiben mit aufvulkanisierten Neoprendichtungen. Die Dichtscheiben verhindern zuverlässig das Eindringen von Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Klemmstärke tfix:
15
Scheibendurchmesser:
15
Material:
Edelstahl A4
Bohrernenndurchmesser:
6
Bohrlochtiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: einschlagdübel m6x40, einschlagdübel n6x40, nageldübel, Dichtdübel, Spenglerschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,194*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.