Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT Nagelanker N-K 6-5-10/44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT Nagelanker N-K 6-5-10/44
MKT Nagelanker N-K 6-5-10/44
MKT Nagelanker N-K 6-5-10/44
Artikel-Nr.:
     369-6289465
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     60110101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nagelanker
nagelanker
Der Nagelanker N verbindet die Vorteile eines Bolzenankers mit einer noch einfacheren Montage. Dabei wird der Anker nur durch das Anbauteil in das Bohrloch eingeschlagen. Das nachträgliche Aufbringen eines Drehmoments ist auch bei der Version mit Gewinde nicht nötig. Bei Auftreten der Belastung spreizt der Nagelanker selbstständig und verankert sich im Bohrloch. Es steht eine Version mit Nagelkopf (N-K), mit Außengewinde (N) und Stufeninnengewinde M8/10 (N-M) zur Verfügung. Der Nagelanker in Edelstahl A4 und HCR ist zusätzlich Brandgeprüft nach der ZTV- und RWS-Tunnel-Brandkurve.Anwendung: Die MKT Nagelanker N dienen zur Befestigung von abgehängten Decken mit Noniushänger, Ösendrähte, Montageloch- oder Schlitzbänder, Ketten etc. Die längeren Ausführungen, zum Überbrücken nichttragender Putzschichten oder Isolierungen, sowie zur direkten Befestigung von Dachlatten oder Metallprofilen in Beton.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung fü̈r (redundante) Mehrfachbefestigungen im gerissenen Beton, Stahl galvanisch verzinkt, Edelstahl A4 und HCR 1.4529, Zulassungsnummer ETA-11/0240.Eigenschaften: Bei Belastung spreizt der montierte MKT Nagelanker N selbstständig nach. Hierbei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen die Bohrlochwand.Vorteile: - einfache und schnelle Montage: Einschlagen genügt- reduzierte Montagezeiten: durch kleine Bohrdurchmesser und geringe Verankerungstiefen- optische Setzkontrolle: Spreiznagel ist bei korrekter Montage bündig eingeschlagen.
Weitere Informationen:
Nutzlänge tfix max./min. Last:
5 / 10 mm
Typ:
N-K (Flachkopf)
Kopfdurchmesser:
13 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Ausführung:
mit Nagelkopf
Dübellänge:
44 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,196*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.