Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-628961075 Herst.-Nr.: 518820 EAN/GTIN: 4048962153798 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Reaktionspatrone RSB ist eine Systemkomponente des fischer Superbond-Systems zur Einleitung hoher Lasten in ungerissenem und gerissenem Beton. Die Europäische Technische Bewertung Option 1 für gerissenen Beton, inklusive seismischer Belastungen der Leistungskategorie C1 und die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R120 bieten ein Plus an Sicherheit. Mit der Reaktionspatrone werden beispielsweise schwere Stahlkonstruktionen, Schallschutzwände und Hochregale befestigt. Die Anbauteile werden mit der fischer Ankerstange RG M und dem fischer Innengewindeanker RG MI befestigt. Angeboten werden eine Standard-Patrone und eine kurze Patrone. Um höhere Lasten einzuleiten, können zwei kurze Patronen ins Bohrloch gesteckt werden. Die kurze Aushärtezeit erlaubt dennoch einen schnellen Arbeitsfortschritt.Hinweise: Die Ankerstangen sind nicht im Preis der Fischer Mörtelpatronen enthalten. Für eine zulassungskonforme und ordnungsgemäße Montage wird Reinigungswerkzeug benötigt.Anwendung: - Schwere Stahlkonstruktionen
- Siloanlagen
- Hochregale
- Schallschutzwände
- Geländer
- Treppen.
BaustoffeGeeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Beton C12/15.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-12/0258Eigenschaften: Superbond bietet in Verbindung mit Ankerstangen von M 8 bis M 30 und Innengewindeankern von M 8 bis M 20 (jeweils in verschiedenen Werkstoffen) eine vielseitige Befestigungsmöglichkeit. Das Befestigungssystem besteht aus Mörtelpatrone RSB mit Ankerstange RG M oder Fischer Innengewindeanker RG MI.Montageanweisung: Die Bohrlöcher sind gründlich mit Ausbläser (K&K-Artikel-Nr. 62034) zu reinigen.Fußnote: *) bei 2 Patronen hintereinander.Vorteile: Die vorportionierte Reaktionspatrone RSB ist für Einzelanwendungen und Überkopfmontage besonders wirtschaftlich; Die ideale Lösung bei erschwerten Bedingungen und Montagen ohne Wartezeit durch schnelle Aushärtung: zulassungskonforme Verarbeitung bis -30°C, außerdem zugelassen für wassergefüllte und diamantgebohrte Bohrlöcher sowie für Seismikanwendungen der Leistungskategorie C1 (nur in Verbindung mit RG M). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | RSB mini | passend zu: | RG M 10 | Bohrlochtiefe: | 75 / 150 mm | Bohrernenndurchmesser d0: | 12 mm | Verankerungstiefe: | 75 / 150 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,934* | € 1,284* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,99* | ab € 1,0602* | € 1,4602* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,0184* | € 1,4984* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 369 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,2326* | € 1,6926* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,1967* | € 1,7345* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 369 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,926* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 369 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 369 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|